曜日別特売

まとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプ

まとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプ - TRUSCO

10個入りのお買い得パックです。
メガネ併用可能です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

トラスコ品番546-1891材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア加工防傷テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46182564GS-37S-10P
14,290
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする