TRUSCO
まとめ買い 一眼型セーフティグラス
10個入りのお買い得パックです。
ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
用途
切削、刈払い等の作業。
木工、製材等の作業。
機械操作
研磨作業
材質
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
幅(mm)
145
高さ(mm)
41
加工
防曇、防傷
レンズ厚さ(mm)
約2
紫外線カット
○
鼻あて
○
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
テンプル色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182589
TYN-1-GY-10P
546-1903
グレー
グレー
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182598
TYN-1-TM-10P
546-1905
クリア
グレー
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
46182607
TYN-2-GY-10P
546-1904
グレー
オレンジ
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182616
TYN-2-TM-10P
546-1902
クリア
オレンジ
¥
15,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください