曜日別特売

まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード

まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード - TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード - TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード - TRUSCO

10個入りのお買い得パックです。
規格をとったハイグレード品です。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。

材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
レンズ色
適合規格
テンプル色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46182537GS-180N-GY-10P546-1888グレーANSI(Z87.1)グレー
18,220
15,980
17,578(税込)
当日出荷
46182546GS-180N-TM-10P546-1890クリアJIS T 8147、ANSI (Z87.1)クリア
18,220
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182555GS-180N-Y-10P546-1889イエローANSI(Z87.1)イエロー
18,220
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする