TRUSCO
まとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプ
10個入りのお買い得パックです。
薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。
UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
レンズ色
クリア
紫外線カット
○
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
加工
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182580
GS-71-10P
1箱(10個)
546-1893
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド
148
61
防曇、防傷
¥
21,790
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
46182634
TSG-36-10P
1個
546-1900
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
154
63.5
防傷
¥
13,890
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください