切断砥石 キレマッシャロ

切断砥石 キレマッシャロ - TRUSCO切断砥石 キレマッシャロ - TRUSCO切断砥石 キレマッシャロ - TRUSCO切断砥石 キレマッシャロ - TRUSCO切断砥石 キレマッシャロ - TRUSCO

優れたコストパフォーマンスと高い耐久性を実現した1.2mm刃厚の切断砥石です。
一級砥粒100%WAに独自技術の加工を施し、高い耐摩耗性と切れ味を実現しました。
安全性を高めるために両面8目125gガラスクロス補強を採用し破壊耐性を有します。

用途ステンレス、鉄、アングル、丸棒、一般鋼材の切断に。穴径(Φmm)15粒度(#)46硬度R砥材WAトラスコ品番360-3043最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500外径(Φmm)107刃厚(mm)1.2最高使用周速度(m/s)76内容量1箱(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
粒度
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46178328AAO-707107151.2(#)4613500
1,100
819
901(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする