TRUSCO
軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
肉厚(mm)
2.1
材質
機械構造用炭素鋼管
付属品
補助カラー、ピン
シャフト径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー径(Φmm)
57
内容量
1組(10本)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
シャフト寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46182318
VL57W300-21-10P
210
298
57
12
幅340
545-4431
¥
17,510
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182327
VL57W400-21-10P
180
388
57
12
幅440
545-4434
¥
21,540
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌日出荷
46182336
VL57W500-21-10P
140
488
57
12
幅540
545-4432
¥
25,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
46182345
VL57W600-21-10P
120
598
57
12
幅652
545-4430
¥
29,940
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください