曜日別特売

軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) - TRUSCO

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。

肉厚(mm)2.3材質機械構造用炭素鋼管付属品補助カラー、ピンシャフト径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5内容量1組(10本)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラー耐荷重(kg/本)
ローラー幅(mm)
ローラー径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
シャフト寸法(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46182458VL605W30-10P29029860.512幅340545-4437
23,530
17,980
19,778(税込)
当日出荷
46182467VL605W40-10P25038860.512幅440545-4438
28,750
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
46182476VL605W50-10P20048860.512幅540545-4436
32,780
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182485VL605W60-10P16059860.512幅652545-4435
34,500
25,980
28,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする