曜日別特売

軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)

軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) - TRUSCO

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。

付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38内容量1組(20本)
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ローラー幅(mm)
シャフト寸法(mm)
ローラー耐荷重(kg/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46182275VL38W300-20P545-4429298幅340110
22,550
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182284VL38W400-20P545-4426388幅44080
26,570
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
46182300VL38W500-20P545-4428488幅54070
30,940
23,980
26,378(税込)
当日出荷
46182309VL38W600-20P545-4427598幅65260
34,410
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする