VVFケーブル

VVFケーブル - TRUSCO

旧来のカラーに固定されず、ビニール被覆に鮮やかなカラー配色を施した電線です。
美観を損ねることなく、露出配線が可能です。
各配色によって識別が可能な為、工事が容易で誤配線を防ぎます。

用途各種屋内配線に。材質銅、ビニール芯数2内容量1巻
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
定格
全長(m)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46176578TVVF1.6-2C-10OR115-1214オレンジ600V-18A10約5.9mm×9.0
2,170
取扱い終了
46176587TVVF1.6-2C-20OR115-1217オレンジ600V-18A20約5.9mm×9.0
4,600
取扱い終了
46176596TVVF1.6-2C-15P115-1220ピンク600V-18A15約5.9mm×9.0
2,830
取扱い終了
46176605TVVF1.6-2C-5VI115-1222600V-18A5約5.9mm×9.0
1,440
取扱い終了
代引不可
46176614TVVF1.6-2C-20VI115-1226600V-18A20約5.9mm×9.0
4,600
取扱い終了
46176630TVVF1.6-2C-15SB115-1229スカイブルー600V-18A15約5.9mm×9.0
2,830
取扱い終了
46176639TVVF1.6-2C-20SB115-1230スカイブルー600V-18A20約5.9mm×9.0
4,600
取扱い終了
46176648TVVF1.6-2C-5FY115-1232蛍光黄600V-18A5約5.9mm×9.0
1,440
取扱い終了
代引不可
46176657TVVF1.6-2C-10FY115-1233蛍光黄600V-18A10約5.9mm×9.0
2,170
取扱い終了
代引不可
46176666TVVF1.6-2C-20FY115-1235蛍光黄600V-18A20約5.9mm×9.0
4,600
取扱い終了
46176700TVVF2.0-2C-15OR115-1246オレンジ600V-23A15約6.4mm×9.7
6,600
取扱い終了
46176709TVVF2.0-2C-15P115-1250ピンク600V-23A15約6.4mm×9.7
6,600
取扱い終了
46176718TVVF2.0-2C-5SB115-1256スカイブルー600V-23A5約6.4mm×9.7
2,250
取扱い終了
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする