TRUSCO
アルミ製作業用踏台 縞板タイプ 2段 天場二方手すり付
作業用踏台と天場二方付きのセットになります。
本体のみアルマイト仕上げです。(TSFC、TSFGRは支柱のみ)
手すり高さは900mmと1100mm兼用タイプでどちらの高さも取付可能です。
用途
工場、倉庫内での作業に。
踏ざん踏面幅(mm)
200
セット内容
踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
材質
アルミ合金
タイプ
踏面:縞板タイプ、踏台2段+天場二方手すり高さ900、1100mm兼用
段数
2段
設置寸法・奥行(mm)
629
最大使用質量(kg)
150
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
トラスコ品番
天板寸法(mm)
段高(mm)
設置寸法(間口×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46185005
TSFC-255-TL250
0.5
552-0414
500×400
250
520×629
¥136,320
¥
109,800
¥120,780
(税込)
当日出荷
46185014
TSFC-256-TL300
0.6
551-5743
500×400
300
520×629
¥138,270
¥
119,800
¥131,780
(税込)
当日出荷
46185030
TSFC-257-TL350
0.7
551-7306
500×400
350
520×629
¥139,320
¥
119,800
¥131,780
(税込)
当日出荷
46185039
TSFC-266-TL300
0.6
551-7321
600×400
300
620×629
¥149,010
¥
129,800
¥142,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください