ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJL200:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJL275、DFHK-SJL335:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1138材質ステンレス鋼(SUS304)形状ロング型厚さ(mm)6色シルバー高さ(mm)335寸法L(mm)335寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理ヘアライン仕上寸法W(mm)25寸法P(mm)60取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15内容量1個