ステンレス鋼製で堅牢でありながら、シンプルな形状でさまざまな空間に調和します。
用途屋内外の多目的フック、産業機械コード掛け、梁のような高い位置等付属品DFHK-SJ90:十字穴付皿タッピンねじ4×30(ステンレス鋼)、DFHK-SJ135、DFHK-SJ165:十字穴付皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼)、ねじ頭はフックと同仕上げですトラスコ品番251-1137材質ステンレス鋼(SUS304)形状スタンダード型厚さ(mm)6色ブラック高さ(mm)165寸法L(mm)165寸法H(mm)125寸法d(mm)Φ5.5穴Φ10.5皿寸法A(mm)25寸法D(mm)25表面処理塗装/マットブラック寸法W(mm)25寸法P(mm)55取付穴数2耐荷重N(kgf)150/15吊下荷重N(kgf)150/15内容量1個