G1ブレード125N

G1ブレード125N - KIドリルG1ブレード125N - KIドリル

特殊電着剤を使用しています。
基盤に無数のダイヤをちりばめて塩ビパイプの切断時にバリがでず、面取りにも最適です。
キッチンパネルはささくれず綺麗に切断できます。

用途硬質塩ビパイプ・硬質タイル・人造大理石・押し成型セメント・キッチンパネル等の切断に。外径(Φmm)125穴径(Φmm)22トラスコ品番510-6922最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000刃厚(mm)1.5付属リング穴径(Φmm)20チップ高さ(mm)1.5内容量1枚
注意
※作業者以外は作場の周囲に近づけないでください。
※刃部は鋭利ですので、素手では触れないでください。
※使用後は注意深く手入れをしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
刃厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46195207KG1-125N11000125221.5
14,500
9,898
10,888(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする