曜日別特売

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング15MM

ダヴィンチシステム手帳スタンダード(聖書)リング15MM - レイメイ藤井

手に馴染む柔らかな感触の牛革を使用したシステム手帳です。

用途仕事やプライベートの予定管理に。トラスコ品番520-5807セット内容付属リフィル ガイドプロテクター2枚、パーソナルプロフィール1枚、ブックマーク1枚、マンスリー(フリー)20枚、ウィークリー(フリー)20枚、ノート20枚、チェックリスト10枚、カードホルダー1枚材質牛革(植物なめし)厚さ(mm)23ブラウン規格聖書サイズ縦(mm)190横(mm)130内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187954DB3006C
11,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする