レイメイ藤井
コイルキーチェーン
紛失、落下防止に安心のキーチェーンです。
カギ、小銭入れ、定期入れ等軽量なものの取り付けに最適です。
ホルダー数
3
内容量
1個
注意
※コイルコードを首にかけないでください。間違って首をしめて窒息する恐れがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
横(mm)
自然長(mm)
最大長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46187909
GLK253A
522-4198
ブルー
250
140
500
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
46187918
GLK253T
522-4740
透明
250
140
500
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
46187927
GLK301T
522-4178
透明
380
260
1000
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
46187936
GLK301A
522-4735
ブルー
380
260
1000
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
46187945
GLK253P
522-5334
ピンク
250
140
500
¥
360
¥
309
¥
340
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください