アラオ
ハンディボード
現場撮影が1人でラクラクです。
伸縮式でコンパクトに収納、スペースを取りません。
盤面にマグネットシートを貼り付けるだけ。
イレーザー付マーカーがセット。
用途
現場写真撮影用。
付属品
イレーザー付マーカー
トラスコ品番
836-4143
材質
鉄、塩化ビニール
長さ(mm)
縮長~全長:170~550
全長(mm)
170~550
色
白地(黒文字)
縦(mm)
135
横(mm)
180
表示内容
工事名・場所・日付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46158877
AR-4119
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください