IKD
抗菌湯せん用計量カップ
●素材自体に抗菌性を持っています。●銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。●持ちやすい長いハンドルで計量しやすいです。
用途
●研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止。
内容量
1個
注意
●※注1:抗菌ステンレス製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。●※注2:表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。●※注3:直火・空焚き厳禁。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46195758
K02600000430
200
393-6147
¥
2,630
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
46195767
K02600000440
500
393-6155
¥
3,430
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46195776
K02600000450
1000
393-6163
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください