3M
ロロック プレシジョンSCディスク
3M社の精密成型砥粒を採用している為、メタコンディスクと比べて耐久性が向上しています
素地を削りすぎることがなく、滑らかに仕上げられます。
塗膜、接着時の密着力が向上します。
不織布のため目づまりしません。
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
外径(Φmm)
50
内容量
1箱(10枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
色
仕上がり相当番手
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46198330
7100289544
501-0219
(#)120
茶
120(#)
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46198339
7100289545
501-0210
(#)180
赤
180(#)
¥
3,840
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください