曜日別特売

3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ

3M フッキット ブルー サンディングシート 穴なしタイプ - 3M

セラミック砥粒を低番手に採用し、低番手から高番手まで安定した高い研磨性能を発揮します。
カットシート(穴なし)タイプです。

トラスコ品番854-9926材質基材:紙(Cwt)、砥材:キュービトロン、酸化アルミニウム長さ(mm)110幅(mm)75粒度(#)80内容量1箱(100枚)
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461987507010681024
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする