3M(スリーエム)
スコッチ マスキングテープ 233プラス
のり残りも少なく、初期接着力、耐溶剤性に優れているので安心して作業ができます。
クレープタイプなのでアールがとりやすく、作業性に優れた車輌塗装用テープです。
120℃、30分の乾燥に耐えます。
トラスコ品番
108-9831
材質
基材:クレープ紙、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
24
厚さ(mm)
0.17
色
緑
長さ(m)
55
内容量
1箱(24巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46198734
7000048804
¥
24,216
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください