ネジピンゲージ RA

ネジピンゲージ RA - SK(新潟精機)

ねじ部分が途中から1/15テーパーねじになっており、テーパーねじでワークに固定できます。
「ねじ穴の面取りができない」「ねじ穴がワーク面に対し、斜めにあいている」など、従来のネジピンゲージが使用できないシーンの測定に威力を発揮します。
バーリング加工にも最適です。

用途ねじ穴の芯間測定、ねじ穴の位置出しに。トラスコ品番237-9876材質本体:ステンレス鋼長さ(mm)測定部:20全長(mm)27ねじテーパー:1/15呼び寸法M3xP0.5精度(mm)測定部:±0.005以下振れ精度(mm)測定部とねじ部:0.015以下直径(mm)測定部:4ねじ部長さ(mm)テーパー:3.5、ストレート:2.5内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163095RA305-2
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする