日動工業
LEDコネクトライン 片面発光 10m
巻き付けたり掛けたりできる、連結可能な帯状のLEDです。(片面発光)
半径20mmまで曲げることができます。
用途
トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。
屋外型なのでイルミネーションにも使えます。
仕様
最小内曲げR(mm):20
トラスコ品番
404-1379
材質
PVC(ポリ塩化ビニル)
幅(mm)
17
電源(V)
100
コード長さ(m)
1.6
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
10000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
※巻いたまま・ライン同士が重なった状態・束ねた状態で使用しないでください。
※火災や焼損の原因になります。
※低温時(-10℃以下)は最小曲げ半径が45mmとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
長さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
連結数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46155867
10325 LECN-10LA-W
10mライン(LECN-W-10L)、メスコネクタ用キャップ、整流器プラグ付電源コード(LECN-ADI)
10000
100V:101
99
5
¥
31,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください