ユニックス
保存容器 ユニックス Sサークルポット
液体も密封できるパッキン付です。
用途
密封容器として。
材質
本体、フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコーンゴム
色
ナチュラル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
径(Φmm)
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46161248
400803
833-8951
96
124
0.8
124×96
オープン
¥
229
¥252
(税込)
翌々日出荷
46161239
400605
833-8949
80
108
0.48
108×80
オープン
取扱い終了
46161257
400902
833-8952
171
124
1.45
124×171
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください