保存容器 標準

保存容器 標準 - unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]保存容器 標準 - unix(ユニックス/アスベル)[厨房用品]

ソフト素材でしっかり密閉できます。
銀イオン抗菌です。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE)ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※火のそばで使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46161300455308856-93112853553558.8
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
46161309455407856-931233242242215
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする