クリーンキャップ

クリーンキャップ - TriApexクリーンキャップ - TriApex

シンプルなデザインの帽子です。男女を問わず着用出来ます。
つば付きキャップです。
後ろゴム絞りです。

用途
精密機器製造業や医薬品業界の包装、パッケージングの工程。食品業界。
半導体・液晶パネル・電子部品・印刷・写真・通信・精密機器に。
材質本体:ポリエステル(静電気を制御する導電糸入り)サイズM頭囲(cm)57~61ISO規格7RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※クリーンパックではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46194568FD451C-01-M135-7680ホワイト
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
46194577FD451C-02-M135-7682ブルー
1,390
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする