曜日別特売

PRXルームケース

PRXルームケース - TENMA(天馬)

ホコリから衣類を守る清潔設計、お洒落で便利な前脚・後部キャスタータイプです。
引出しのすき間を少なくすることで、ホコリが入りにくくなりました。
外枠が斜め形状なのでホコリが溜まりにくくふき取りも簡単です。
手前を少し持ち上げるだけで、前後左右に移動可能です。

付属品前脚2個、後部キャスター2個トラスコ品番396-3254材質本体:ポリプロピレン(PP)、キャスター:ナイロンカプチーノ高さ(mm)680奥行(mm)420間口(mm)540引出し数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46153539110006965
オープン
8,598
9,458(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする