曜日別特売

平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mm

平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mm - KGS平歯車 S1D 12A-M-1206 形状A1 モジュール1 歯数12 歯幅12mm 穴径Φ6mm - KGS

小型精密歯車です。

用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番149-5353セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状A1歯数12全長(mm)12歯幅(mm)12穴径(Φmm)6モジュール1歯先円直径(mm)Φ14基準円直径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46187385S1D 12A-1206
770
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする