曜日別特売

円筒ころ軸受 NU形

円筒ころ軸受 NU形 - 象印チェンブロック円筒ころ軸受 NU形 - 象印チェンブロック

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。
また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46196598NU205EAT2X257-999215内輪25、外輪52
4,530
2,698
2,968(税込)
当日出荷
46196607NU216EAT2X257-997226内輪80、外輪140
17,600
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196616NU217EAT2X257-996428内輪85、外輪150
20,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196625NU218EAT2X257-992430内輪90、外輪160
24,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196634NU2216EAT2X257-993033内輪80、外輪140
32,400
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196677NU314EAT2X258-000935内輪70、外輪150
24,600
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196704NU2218EAT2X480-230740内輪90、外輪160
46,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196720NU2314EAT2X480-230951内輪70、外輪150
55,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
46196799NU2217EAT2X480-234836内輪85、外輪150
35,600
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする