曜日別特売

円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ)

円筒ころ軸受 NJ形(すきま大タイプ) - 象印チェンブロック

ころと軌道面が線接触しており、ラジアル荷重の負荷能力が大きい軸受です。
ころは外輪または内輪のつばで案内されているので構造上高速回転にも適します。
また分離型であることから内外輪分離できます。
アキシアル荷重を全く受けることができません。

用途自動車・産業機全般に。材質高炭素クロム軸受鋼シールなし精度等級JIS B 1514 0級RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46196537NJ309EAT2XC3258-047725内輪45、外輪100
11,800
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196555NJ311EAT2XC3257-999929内輪55、外輪120
15,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
46196580NJ312EAT2XC3257-999131内輪60、外輪130
19,300
10,980
12,078(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアルころ軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする