曜日別特売

アトラマスター

アトラマスター - 日東工器

磁気吸着式の優れた「保持力」と「ドリルポイント設定」が容易なドリルスタンドの電気ドリル付です。
電気ドリルを取り付ける手間が省け、即使用可能です。
穴あけ能力10mm~25mmまで5機種のシリーズ化でマスターシリーズがさらに充実しました。

トラスコ品番116-6123ストローク(mm)230全長(mm)597高さ(mm)526電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)790無負荷回転数(min-1[r.p.m])500定格電流(A)8穴あけ能力(mm)21電源コード(m)5マグネット部寸法(mm)Φ152最大穴あけ能力(mm)21最大磁力(N)8820内容量1台
注意
※先端工具(ドリル)別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46163165T77967
390,300
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする