MagX(マグエックス)
カラーシート3050白
マグネットシートの大判サイズです。
ハサミやカッターでカット可能です。
別注サイズの対応可能です。
用途
表面にカッティング用シートや印刷をして、注意喚起やサインとして使えます。
厚さ(mm)
0.8
色
白
材質
等方性マグネット、ポリ塩化ビニール(PVC)
トラスコ品番
344-5411
長さ(mm)
500
幅(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159245
MSC-08-3050W
300
500
0.8
¥
2,500
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください