曜日別特売

ハイヒートスクレーパー レッド

ハイヒートスクレーパー レッド - ERECTA(エレクター)
トラスコ品番778-4708材質ブレード:シリコンゴム、柄:ナイロン幅(mm)すくい部:70全長(mm)419耐熱温度(℃)260内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46197867196405 1063
8,000
7,498
8,248(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする