曜日別特売

デジタルメジャー

デジタルメジャー - 宣真工業デジタルメジャー - 宣真工業デジタルメジャー - 宣真工業

一人で歩きながら、簡単に距離測定ができます。
測定作業が安全・迅速・正確にできます。
測定距離は一目でわかる自動表示です。
測定単位は1cm~1kmまで測れます。(5ケタ表示)。
カウンターは防滴箱型密閉式です。
軽量設計だから距離測定はもちろん持ち運びにも便利です。
部品交換が簡単に出来ます。
ネジロック式のステッキですからワンタッチでコンパクトに収納できます。
車輪素材は寸法安定性・耐薬品性・耐衝撃性にすぐれたプラスチックを採用しています。

用途
道路、土木、配管、建築各工場。
交通事故処理。
学校教材。
造園、レクリエーション設備のレイアウト。
ゴルフ場。
内装。
不動産。
運動場。
保険の調査。
各官庁の調査。
トラスコ品番430-5777材質車輪:プラスチック、ステッキ:アルミ長さ(mm)縮長~全長:450~1010全長(mm)450~1010測定範囲1cm~999.99m車輪径(Φmm)100、140表示桁数5内容量1台
注意
※このメートル測定機は概測用としてご使用下さい。
※普通の歩行速度で歩いて測定して下さい。
※使用前カウンターのゼロ戻しボタンを押して数列を0にして下さい。
※ゼロ戻しボタンは、足などで乱暴に扱わないで下さい。
※使用温度範囲0℃~40℃。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46162919D-44
11,400
9,798
10,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする