コノエ
コノエダブルNo.3
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。
ABS樹脂を採用しているので割れにくく耐久性も抜群です。
2サイズ、多彩なカラーバリエーションなので用途別でご使用頂けます。
用途
測量ポイントの標示。
コノエネイルとの併用でよりはっきりと明示可能。
材質
ABS樹脂
厚さ(mm)
7
穴径(Φmm)
10
外径(Φmm)
47
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160356
K-W3R
557-2223
赤
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
46160365
K-W3W
557-2231
白
¥
740
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください