コノエ
六角穴付ボルト(スチール・全ねじタイプ)
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質
材質:クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(四三酸化鉄被膜)
タイプ
全ねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
ねじピッチ(mm)
寸法L(mm)
寸法d(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46160374
CS-0810
1箱(100枚)
159-6336
1.25
10
M8
10
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46160390
CS-1225
1箱(50本)
159-6328
1.75
25
M12
25
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46160399
CS-1250
1箱(40本)
159-6286
1.75
50
M12
50
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
46160408
CS-1655
1箱(25本)
159-7823
2
55
M16
55
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46160417
CS-2480
1箱(8本)
157-4167
3
80
M24
80
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください