ガレージミラー用取付金具

ガレージミラー用取付金具 - MYSTガレージミラー用取付金具 - MYSTガレージミラー用取付金具 - MYST

ガレージミラーを取付できる樹脂バンドです。
径50~340のポールに適合します。
樹脂製でサビないです。
ハサミで長さ調整も簡単にでき、取り外しも簡単にできます。
ステンレス並の強度で耐候性にも優れます。
ハサミで簡単カットできます。
脱着可能です。

用途ポールや支柱の取付に。トラスコ品番556-2903材質バンド:PET、留具:POM長さ(mm)1200幅(mm)10グレー径(Φmm)50~340内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461641885141
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする