クリップミラー

クリップミラー - MYSTクリップミラー - MYSTクリップミラー - MYSTクリップミラー - MYSTクリップミラー - MYSTクリップミラー - MYST

ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。
クリップなので簡単に取り付けできます。
軽くて割れにくい。
ガレージまわりの安全確認・防犯に
取付カンタンワイドに見える。
曲面率:450R

材質ミラー部:アクリル樹脂、本体:ポリプロピレン、金具:ステンレス/スチールブラック像の大きさ(曲面R)450内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
461641545136556-2904150
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
461641705137556-2913150×150
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする