MYST
クリップミラー
ガレージまわりの安全確認・防犯にお使いいただけます。
クリップなので簡単に取り付けできます。
軽くて割れにくい。
ガレージまわりの安全確認・防犯に広範囲が見える。
トラスコ品番
556-2925
材質
ミラー部:アクリル樹脂、本体:HIPS、金具:ステンレス/スチール
形状
角
幅(mm)
190
色
ブラック
高さ(mm)
240
像の大きさ(曲面R)
650
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46164179
5138
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください