曜日別特売

耐切創手袋 ハイフレックス 11-757

耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 - アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 - アンセル

JIS T 8116適合品です。
強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。
生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。
超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。
生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。

用途
部品の組み立ておよび検査に。
部品のピッキング、固定に。
最終組立に。
材料、製品の仕上げ加工に。
金属板とパネルの取り扱いに。
ガラス板、削り物の取り扱いに。
材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.93ブラック規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.2~27.4材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステンゲージ数18耐切創性X/FEN388規格2016:3X31F内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
色(手首部)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4619773611-757-7386-1800S7.317.4レッド
4,433
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619774511-757-8386-1795M7.618.4イエロー
4,433
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619775411-757-9386-1798L8.419.6ブラウン
4,433
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
4619777011-757-10386-1781XL8.721.4ブラック
4,433
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

正しい切創防止手袋の選び方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする