HARIO
メジャーカップ
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリのメジャーカップです。
中からも読めるメモリです。
粉ものは黒、液体は赤の計量メモリで読みやすいです。
用途
電子レンジ用
材質
本体:耐熱ガラス
容量
最低目盛:50(mm)
タイプ
耐熱ガラス
ケース入数(個)
24
温度差(℃)
耐熱:120
表記
PL:電子レンジ用
内容量
1個
注意
※電子レンジ・食洗機はご使用いただけます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
目盛間隔(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46213660
CMJ-200
236-5193
200
87
86
10
¥
800
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
46213669
CMJ-500
236-6772
500
145
99
50
¥
900
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください