東リ
エトリコ
繊維の素材感を活かした色糸の組み合わせとやわらかな風合いは、上質な織物を感じさせます。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
18.4/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.66MB)
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149637
GX8601
1箱(16枚)
¥39,600
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
46149646
GX8602
1箱(16枚)
¥39,600
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
46149655
GX8603
1箱(16枚)
¥39,600
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
46149664
GX8604
1箱(16枚)
¥39,600
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
46149680
GX8605
1箱(16枚)
¥39,600
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
69031421
GX8601
1箱(4枚)
¥9,900
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031430
GX8602
1箱(4枚)
¥9,900
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031439
GX8603
1箱(4枚)
¥9,900
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031448
GX8604
1箱(4枚)
¥9,900
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69031457
GX8605
1箱(4枚)
¥9,900
¥
5,998
¥6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください