エトリコ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は内容量が10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69031421
品番
GX8601
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
¥6,498

繊維の素材感を活かした色糸の組み合わせとやわらかな風合いは、上質な織物を感じさせます。

寸法(mm)
500×500
質量(kg)
18.4/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、13.5ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
8.5 (H6/M4/L3テクスチャードループパイル)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする