東リ
オルヴィエ
多色のカット&ループパイルでランダムブロックを表現。陰影により立体的な表情が浮かび上がります。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
19.2/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9 (H6.5/L4.5 カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.16MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46149768
GX8301
1箱(16枚)
¥47,200
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
46149777
GX8302
1箱(16枚)
¥47,200
¥
26,980
¥29,678
(税込)
4日以内出荷
69032105
GX8301
1箱(4枚)
¥11,800
¥
7,098
¥7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69032121
GX8302
1箱(4枚)
¥11,800
¥
7,098
¥7,808
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください