東リ
オルヴィエ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(4枚)
注文コード
69032105
品番
GX8301
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
多色のカット&ループパイルでランダムブロックを表現。陰影により立体的な表情が浮かび上がります。
寸法(mm)
500×500
質量(kg)
19.2/ケース
品種
タイルカーペット
密度
1/10ゲージ、12.0ステッチ
材質(パイル)
BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)
塩ビ樹脂+ガラス繊維布
全厚(mm)
9 (H6.5/L4.5 カット&ループパイル)
関連資料:
※カタログ(1.16MB)