曜日別特売

ビタプラ キューブストッカー 6PC(大)

ビタプラ キューブストッカー 6PC(大) - タマハシビタプラ キューブストッカー 6PC(大) - タマハシ

必要な分だけ小分けにして冷凍保存したり、フタをとってそのまま電子レンジで温められます。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍します。離乳食の小分け保存や、冷凍保存にも便利です。収納に便利な外ケース付きなので衛生的に保管ができます。

用途ご家庭に。仕様電子レンジ対応:温め時はフタを外してください容量(mL)100×4個、200×2個寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:24.5×11.5×5.5、保存容器100mL:5.5×5.5×5、保存容器200mL:11×5.5×5内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46211045VP-105
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする