モノタロウ

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付

バッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 - モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 - モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 - モノタロウバッテリー補充液 パウチタイプ 蓋付 - モノタロウ
(8件のレビュー)

イオン交換法により精製された、バッテリーに有害なイオンを含まない高純度精製水。
電池工業会規格(SBA)である、蓄電池用精製水(S0404)に準拠した商品です。
通常のボトルタイプよりプラスチックが削減できるパウチタイプ。
容器が透明なため、残量が一目瞭然!
キャップ付きですのでお持ちのボトルに詰め替えでもそのままでも使用できます。
袋は自立するタイプ。

用途
自動車・二輪車・船舶・フォークリフト・電動カート・特殊車両用バッテリーの補充液に。
バッテリーの補充液、クーラントの希釈水、二輪車や自動車の洗車用水に。
成分精製水質量(kg)約2.3容量(L)2規格電池工業会規格 蓄電池用精製水SBA S 0404 準拠適合規格A1相当pH値6導電率2.0μS/cm以下コック内容量1袋(2L)
化学物質安全性参考資料:
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※必ず商品に書かれている注意事項などをよく理解の上使用して下さい。
※「飲用不可」 下痢をすることがあるので飲まないで下さい。
※医療用ではありませんので医薬品の調整、コンタクトレンズの洗浄用には使用しないで下さい。
※常温以外の場所や直射日光の当たる場所に長期間保管しないでください。パッケージが破損したり内容物が変質する恐れがあります。
※詰め替えされる場合、新しい容器をご使用ください。カーシャンプーやウインドウォッシャー液など、別の液体が混入すると、予期せぬトラブルが起きる可能性が起きるためご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47640034-
399
439(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47640034
2025-11-18
用途: バッテリーメンテ
篠原鉄工所建設業・工事業

以前はホームセンター行けばどこにでもあったが最近は置いてない店舗が多いので助かります。
こんな物でも入手困難になるとは…
自前でバッテリー液管理など誰もしなくなった?

1が参考にしています
2026-01-09
用途: 名前のとおりバッテリー補充液に
カスタマーサービス自動車・二輪車・自転車関連業

従来はプラ容器の商品を使っていたが空容器の廃棄が面倒でした。この商品はパウチ容器なので廃棄するのも簡単で便利です。今後もこれを購入します。価格も安い!

2025-01-21
用途: スチームアイロンの補水用として使用
サービス業

水道水を使用したときに不純物による噴出孔の目詰まりが気になっていたため、精製水をしようするようになりました。
コスパに優れ、容量もちょうどよいので助かります。

2024-10-10
用途: 色々な用途に
自動車・二輪車・自転車関連業

バッテリーの補水から液体ワックスの希釈、窓ふきにと色々重宝しております。
2Lと大容量なのにパウチ包装で容器の処分も簡単で良いです。
同じ感じでウオッシャー液なんかあったらいいなぁ~。

対象商品 : 47640034
2024-10-17
用途: バッテリー液補充時
建設業・工事業

パウチなので、使い切り後のゴミが嵩張らないのが良いです

2024-09-17
用途: フォークリフトのバッテリーに使用
製造業

フォークリフトのバッテリーに液を補充するのは 少し困難ですが、容量もちょうど良く 蓋が出来るので、少しずつ入れることも可能

対象商品 : 47640034
2024-06-26
用途: ちょくちょく使うものではないので、残量が見えると安心です。
ありまやサービス業

メンテナンスフリーのバッテリーでも電解液の管理は必要なので、時々必要になります。 ボトルだと、残りが分からなくて、必要な時になかったりしますが、これなら、多く入っていて、残量も一目でわかるので安心です。

2025-05-14
用途: バッテリーフォークの補水
有限会社岩渕製作所

この容器のまま補水が出来るが、最初は少し重く狙いがずれこぼれる事はある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする