diffuL
ステンレス ボールベアリング丁番 DFHG型
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。
用途
防火扉、屋外・室内扉、産業用扉など
付属品
十字穴付皿木ねじ4.9×32(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼
厚さ(mm)
3
色
シルバー色
表面処理
ヘアライン仕上
ねじ穴数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※耐荷重の算出条件については「耐荷重の考え方」をご覧ください。
※板金に取り付ける場合、筐体にざぐり加工が必要です。
※軸は抜けません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
全長(mm)
穴径(Φmm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46159096
170-048-114
409-7361
114
119
7穴、10皿
(2個使用時)45
¥
1,920
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46159105
170-048-112
409-7362
76
107
6.5穴、9.5皿
(2個使用時)40
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
46159114
170-048-113
409-7365
76
132
7穴、10皿
(2個使用時)50
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください