曜日別特売

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16)

CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L16) - SMC

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一

取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)16給油不要(無給油)揺動受け金具金具なし内容量1個
関連資料:(1.3MB)
7466件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ヘッドカバーのポート位置
オートスイッチ個数
取出方向
オートスイッチ取付形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47059488CDJ2L16-15Z-M9NV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059497CDJ2L16-15Z-M9NV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059506CDJ2L16-15Z-M9NVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,720
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059515CDJ2L16-15Z-M9NVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059524CDJ2L16-15Z-M9PV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059540CDJ2L16-15Z-M9PV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059549CDJ2L16-15Z-M9PVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,720
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059558CDJ2L16-15Z-M9PVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059567CDJ2L16-15Z-M9BV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059576CDJ2L16-15Z-M9BV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
12,960
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059585CDJ2L16-15Z-M9BVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,720
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059594CDJ2L16-15Z-M9BVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059610CDJ2L16-15Z-J79C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
14,280
12,980
14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059619CDJ2L16-15Z-J79CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
10,380
9,398
10,338(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059628CDJ2L16-15Z-M9NWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059637CDJ2L16-15Z-M9NWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059646CDJ2L16-15Z-M9NWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,880
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059655CDJ2L16-15Z-M9NWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,440
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059664CDJ2L16-15Z-M9PWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059680CDJ2L16-15Z-M9PWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059689CDJ2L16-15Z-M9PWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,880
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059698CDJ2L16-15Z-M9PWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,440
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059707CDJ2L16-15Z-M9BWV-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059716CDJ2L16-15Z-M9BWV-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
13,290
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059725CDJ2L16-15Z-M9BWVS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,880
8,898
9,788(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059734CDJ2L16-15Z-M9BWVS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
9,440
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059750CDJ2L16-15Z-A96V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
10,760
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059759CDJ2L16-15Z-A96V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
10,760
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059768CDJ2L16-15Z-A96VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,620
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059777CDJ2L16-15Z-A96VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,180
7,398
8,138(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059786CDJ2L16-15Z-A72-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
10,760
9,698
10,668(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059795CDJ2L16-15Z-A72S-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,620
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059804CDJ2L16-15Z-A93V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
10,540
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059820CDJ2L16-15Z-A93V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
10,540
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059829CDJ2L16-15Z-A93VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
8,510
7,698
8,468(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059838CDJ2L16-15Z-A93VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
8,070
7,298
8,028(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059847CDJ2L16-15Z-A90V-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
9,220
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059856CDJ2L16-15Z-A90V-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しバンド取付
9,220
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059865CDJ2L16-15Z-A90VS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
7,850
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059874CDJ2L16-15Z-A90VS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しバンド取付
7,410
6,698
7,368(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059890CDJ2L16-15Z-A73C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,080
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059899CDJ2L16-15Z-A73CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059908CDJ2L16-15Z-A80C-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
11,970
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059917CDJ2L16-15Z-A80CS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,220
8,298
9,128(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059926CDJ2L16-15Z-A79W-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付縦取出しレール取付
12,080
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059935CDJ2L16-15Z-A79WS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付縦取出しレール取付
9,280
8,398
9,238(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059944CDJ2L16-15Z-M9N-A-XB2415軸に対し90°2ヶ付横取出しレール取付
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059960CDJ2L16-15Z-M9N-B-XB2415軸に対し90°2ヶ付横取出しバンド取付
12,300
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059969CDJ2L16-15Z-M9NS-A-XB2415軸に対し90°1ヶ付横取出しレール取付
9,390
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
返品不可
47059978CDJ2L16-15Z-M9NS-B-XB2415軸に対し90°1ヶ付横取出しバンド取付
8,950
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする