グリーンライフ
木目調大型郵便ポスト
取り出し口は、おしゃれでモダンな木目調。
用途
郵便受け、ポスト
質量(kg)
3.3
材質(本体)
スチール/焼付塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
投函可能:約39.8×26×3.5
投函タイプ
前入れ前出し
投入口サイズ(mm)
約400×60
本体寸法(cm)
43×24.9×33
内容量
1個
取扱説明書:
(2.09MB)
注意
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※本製品の上に物を載せないでください。
※本製品は必ず本書の通りに固定してください。
※固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46152358
FHM-70D(TGY)
チタングレー
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46152367
FHM-70D(MBK)
マットブラック
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください