グリーンライフ
木目調郵便ポスト
奥行が14cmでコンパクトタイプ。狭小地でも設置可能な薄型タイプ。
用途
郵便受け、ポスト
質量(kg)
2.1
材質(本体)
亜鉛メッキ鋼鈑/アクリル樹脂焼付粉体塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
取り出し口:約33×11×20
投函タイプ
前入れ前出し
投入口サイズ(mm)
約345×55
内容量
1個
取扱説明書:
(0.65MB)
注意
※鋼板製のため、設置場所には十分注意してください。
※本製品の上に物を載せないでください。
※本製品は必ず本書の通りに固定してください。
※固定しない場合、本製品が破損・変形するおそれがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46152376
FH-614DM(TGY)
チタングレー
37×14×35
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
46152385
FH-614DM(MBK)
マットブラック
37×14×36
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください